Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Grosor general0.0350 pulg.
- Rueda Diámetro7.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- ColorNegro
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8730 rpm
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de ruedaTipo 41