Motion
66253043014

NORTON ABRASIVES
66253043014

Rueda de corte - Rueda de 8 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1/2 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 7640 rpm
Artículo MI #04151781
No. Fabricante 66253043014
Precio75.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253043014

Rueda de corte - Rueda de 8 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1/2 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 7640 rpm
Artículo MI #04151781
No. Fabricante 66253043014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    7640 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253043014

Descripción general

Descripción del fabricante
66253043014 A60-OBNA2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno