Motion
66253042980

NORTON ABRASIVES
66253042980

Rueda de corte - Rueda de 8 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 7640 rpm
Artículo MI #04151783
No. Fabricante 66253042980
Price$75.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253042980

Rueda de corte - Rueda de 8 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 7640 rpm
Artículo MI #04151783
No. Fabricante 66253042980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$75.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1-1/4 in
  • Wheel Diameter  
    8 in
  • Wheel Thickness  
    0.035 in

Details

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    7640 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253042980

Descripción general

Descripción del fabricante
66253042980 A60-OBNA2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo