Motion
66253017795

NORTON ABRASIVES
66253017795

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 8 pulg. de diámetro de rueda, 0.060 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 7640 rpm
Artículo MI #04151787
No. Fabricante 66253017795
Precio27.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253017795

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 8 pulg. de diámetro de rueda, 0.060 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 7640 rpm
Artículo MI #04151787
No. Fabricante 66253017795
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
Su precio$27.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    7640 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253017795
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253017795 GEMINI TODOS LOS FINES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo