Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8 pulg. - 11
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro máximo2 pulg.
- Grosor3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoR
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante61463622219
- Número de Upc del fabricante614636222196
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18145 rpm
- Cantidad del paquete1
- SerieGemini
- FormaTipo 18
- UPC_NO614636222196
Descripción general
- Tapón de punta cuadrada tipo 18 con abrasivo de óxido de aluminio resistente y duradero para trabajos pesados
- Versátil
- se puede utilizar con la mayoría de los hierros dúctiles y aceros
- Proporciona un rendimiento constante a un precio inicial económico
- Buena elección de uso general para numerosos trabajos de enganche de fundición pequeña, rectificado manual y eliminación de excedente en amoladoras en línea de potencia media y alta y amoladoras de eje flexible