Motion
66243522507

Norton Abrasives
66243522507

Rueda de enganche portátil Gemini - Calidad: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 12000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04152016
No. Fabricante 66243522507
Precio32.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66243522507

Rueda de enganche portátil Gemini - Calidad: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 12000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04152016
No. Fabricante 66243522507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Descripción larga
    La 66243522507 es una rueda de enganche portátil tipo 01 hecha con abrasivo de óxido de aluminio que tiene un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5/8 in y grano extra grueso, adecuada para un esmerilado agresivo.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66243522507
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243522507 57A24-R5B7S
  • Abrasivo de óxido de aluminio resistente y duradero para trabajos pesados
  • Unión de resina duradera para enganche portátil
  • Para todo el acero, aleaciones de acero y hierros
  • Se utiliza en fundiciones, talleres de soldadura, instalaciones de fabricación, acerías y astilleros
  • Precios competitivos para usuarios finales preocupados por el precio inicial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo