Motion
66252825197

Norton Abrasives
66252825197

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04152025
No. Fabricante 66252825197
Precio186.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252825197

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04152025
No. Fabricante 66252825197
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
Precio186.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Mezcla de óxido de aluminio/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66252825197
  • Dureza de la rueda
    P
  • Tipo de rueda
    Tipo 11 : copa de destellos

Descripción general

Descripción del fabricante
66252825197 CARGADOR 4NZ16-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo