Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorNegro
- GradoTosca
- Número de grano16
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66252809609
- Dureza de la ruedaP
- Tipo de ruedaTipo 11 : copa de destellos
Descripción general
Descripción del fabricante
66252809609 T11 6/4-3/4X2X5/8-11 37C16P