Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoTosca
- Número de grano16
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66252809618
- Dureza de la ruedaQ
- Tipo de ruedaTipo 11 : copa de destellos