Motion
66252809608

Norton Abrasives
66252809608

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Gemini - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 rpm
Artículo MI #04152030
No. Fabricante 66252809608
Precio37.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252809608

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Gemini - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 rpm
Artículo MI #04152030
No. Fabricante 66252809608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66252809608
  • Dureza de la rueda
    Q
  • Tipo de rueda
    Tipo 11 : copa de destellos

Descripción general

Descripción del fabricante
66252809608 GEMINI 57AC16-Q

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo