Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg.
- Grosor de la cabeza1/2 pulg., 1/8 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- MaterialCerámica
- RPM Máx.81550 rpm
- Forma de puntoB122, B131, B42, B52, B97, W154, W163 A80-HBF3, W164, W185, W215 N
- UPC_NO69083147806