Motion
61463624425

Norton Abrasives
61463624425

Punto montado - Vitrificado, grano 60 , diámetro de mango 1/8 in, óxido de aluminio, 5 por paquete
Artículo MI #04152100
No. Fabricante 61463624425
Precio15.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
61463624425

Punto montado - Vitrificado, grano 60 , diámetro de mango 1/8 in, óxido de aluminio, 5 por paquete
Artículo MI #04152100
No. Fabricante 61463624425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    85900 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Forma de punto
    B55
  • UPC_NO
    61463624425

Descripción general

Descripción del fabricante
61463624425 PACESETTER 38A M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo