Motion
61463624564

Norton Abrasives
61463624564

Punto montado - Vitrificado, grano 60 , diámetro de mango 1/4 in, óxido de aluminio, 5 por paquete
Artículo MI #04152134
No. Fabricante 61463624564
Precio2.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
61463624564

Punto montado - Vitrificado, grano 60 , diámetro de mango 1/4 in, óxido de aluminio, 5 por paquete
Artículo MI #04152134
No. Fabricante 61463624564

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    37890 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Forma de punto
    W218
  • Código de forma de punto
    W218
  • UPC_NO
    61463624564

Descripción general

Descripción del fabricante
61463624564 W221 38A MED con N4 SPDL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo