Especificaciones
Detalles
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2250 rpm
Descripción general
- El abrasivo 38A está diseñado para un corte en frío y una quemadura mínima
- Adhesión vitrificada a alta temperatura para una retención y una vida útil excepcionales
- Para obtener el mejor rendimiento, ejecute siempre a la velocidad máxima permitida
- Grano grueso para la eliminación de existencias
- La velocidad máxima de funcionamiento se basa en 1/2 en voladizo