Motion
63642536147

Norton Abrasives
63642536147

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 40, 13300 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04152149
No. Fabricante 63642536147
Precio14.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
63642536147

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 40, 13300 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04152149
No. Fabricante 63642536147

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    63642536147

Descripción general

Descripción del fabricante
63642536147 TWINSTAR TIPO 27 40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo