Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante5
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete5
- RecortableNo recortable
- UPC_NO63642536158