Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPlástico
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- RecortableNo recortable
- UPC_NO66261183486