Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano extra grueso
- Número de granoP40
- Cantidad del paquete del fabricante5
- RPM Máx.13000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO63642503531
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio para un corte agresivo y una larga vida útil con un rendimiento total de 2X-3X sobre productos de óxido de aluminio; excelente elección para acero al carbono suave y soldaduras
- Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
- Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
- Paño trasero de algodón para un buen acabado y una rápida tasa inicial de corte
- Grano grueso de 40 para eliminación de material, biselado y biselado de bordes
- Los discos de alta densidad, con solapas gigantes, son la elección cuando se trabaja en superficies irregulares o curvas, así como en mezclas de grano más fino