Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conAmoladora en ángulo recto
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante5
- RPM Máx.13000 rpm
- Cantidad del paquete5
- SerieBlueFire R860
- RecortableNo recortable
- UPC_NO66261119269