Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- AplicaciónAdhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
- Material del cuerpoGoma
- Clasificación de densidadMedio
- Cantidad del paquete del fabricante5
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeTuerca de bloqueo
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO63642504918