Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- ColorVerde
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano36
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66261129338
Descripción general
- El abrasivo de alúmina cerámica de nueva generación con ayuda de rectificado produce una rectificación de corte más rápida y fría en acero inoxidable y metales blandos
- La unión de resina avanzada y el soporte extrarresistente prolongan la retención de granos y la vida útil del producto
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Cambios de disco rápidos y sin herramientas
- Se recomienda el grano 24 y 36 para la eliminación de material pesado
- Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit