Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- ColorMarrón
- GradoGrano grueso
- Número de grano60
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
Descripción general
- Una mezcla de alúmina cerámica que corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio y el circonio en muchas aplicaciones
- Respaldo pesado en Y para mayor durabilidad; menor desgaste del filo
- El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
- Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit