Motion
66261136525

Norton Abrasives
66261136525

Disco de tela de metalita - 2 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, grano 60 , color marrón
Artículo MI #04152668
No. Fabricante 66261136525
Precio1.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261136525

Disco de tela de metalita - 2 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, grano 60 , color marrón
Artículo MI #04152668
No. Fabricante 66261136525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66261136525

Descripción general

Descripción del fabricante
66261136525 R228 60-X
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium proporciona una excelente tasa de corte inicial
  • El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos discos sean una buena combinación de flexibilidad y vida útil en lijadoras orbitales aleatorias
  • El reverso de algodón proporciona una buena resistencia al calor
  • El adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y la retirada
  • 60-80 grano recomendado para desbarbado y mezclado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo