Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- GradoGrano grueso
- Número de grano80
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66261136555
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio premium proporciona una excelente tasa de corte inicial
- El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos discos sean una buena combinación de flexibilidad y vida útil en lijadoras orbitales aleatorias
- El reverso de algodón proporciona una buena resistencia al calor
- El adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y la retirada
- 60-80 grano recomendado para desbarbado y mezclado