Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- ColorAzul
- GradoGrano grueso
- Número de grano80
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66261140703
Descripción general
- La última generación de abrasivos de alúmina de circonio autoafilables para un corte más frío
- Refuerzo de algodón de peso Y de alta resistencia para resistencia al desgarro en los bordes y durabilidad
- Mejor opción para rectificar y desbarbar acero inoxidable y otro acero de alta aleación
- Cierre de velcro para facilitar el montaje y el cambio del disco; orificios de vacío para la máxima extracción de polvo
- 60-80 grano recomendado para desbarbado y mezclado