Motion
66261136613

Norton Abrasives
66261136613

Disco de acabado recubierto de metalita - 12 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 120 granos, 25 por paquete
Artículo MI #04152701
No. Fabricante 66261136613
Precio9.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261136613

Disco de acabado recubierto de metalita - 12 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 120 granos, 25 por paquete
Artículo MI #04152701
No. Fabricante 66261136613

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    120
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Cantidad del paquete
    25
  • Serie
    Gemini R228
  • UPC_NO
    66261136613

Descripción general

Descripción del fabricante
66261136613 DISC 12XNH 120X R228

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo