Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoB
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio tratado térmicamente
- Material de apoyoPapel
- GradoExtrafina
- Número de granoP320
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para una acción de corte rápida y agresiva, un acabado uniforme
- Respaldo de látex B-wt. de alta resistencia para una resistencia superior y resistencia al desgarro, flexible, elimina la delaminación en la almohadilla de respaldo, se puede utilizar húmedo
- No estearizado (sin agentes anticarga) para no contaminante; a menudo se requiere para aplicaciones de pintura automotriz y aeroespacial de imprimación
- Cierre de velcro para facilitar el montaje y el cambio del disco; orificios de vacío para la máxima extracción de polvo
- Use grano 240-600 para acabado fino