Motion
66261128791

Norton Abrasives
66261128791

Rollo de disco de lijado Adalox: grano P800 , material abrasivo de óxido de aluminio, diámetro de disco 3 in, grado ultrafino
Artículo MI #04152755
No. Fabricante 66261128791
Precio103.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261128791

Rollo de disco de lijado Adalox: grano P800 , material abrasivo de óxido de aluminio, diámetro de disco 3 in, grado ultrafino
Artículo MI #04152755
No. Fabricante 66261128791
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
Precio103.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    B
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Grado
    Ultrafino
  • Número de grano
    P800
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261128791

Descripción general

Descripción del fabricante
66261128791 A270 P800-B
  • Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para una acción de corte rápida y agresiva, un acabado uniforme
  • Respaldo de látex B-wt. de alta resistencia para una resistencia superior y resistencia al desgarro, flexible, elimina la delaminación en la almohadilla de respaldo, se puede utilizar húmedo
  • No estearizado (sin agentes anticarga) para no contaminante; a menudo se requiere para aplicaciones de pintura automotriz y aeroespacial de imprimación
  • Cierre de velcro para facilitar el montaje y el cambio del disco; orificios de vacío para la máxima extracción de polvo
  • Use grano 800 y más fino para un acabado ultrafino

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo