Motion
78072721225

NORTON ABRASIVES
78072721225

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 48 in de longitud, banda de 2 in de ancho
Artículo MI #04153286
No. Fabricante 78072721225
Precio5.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072721225

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 48 in de longitud, banda de 2 in de ancho
Artículo MI #04153286
No. Fabricante 78072721225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho de tela
  • UPC_NO
    78072721225

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN 78072721225 2 X 48 120X R228 MET