Motion
78072722585

NORTON ABRASIVES
78072722585

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 40 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 48 in de longitud, banda de 6 in de ancho
Artículo MI #04153400
No. Fabricante 78072722585
Precio33.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072722585

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 40 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 48 in de longitud, banda de 6 in de ancho
Artículo MI #04153400
No. Fabricante 78072722585
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
Precio33.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
78072722585 R228 40-X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"