Motion
78072722780

NORTON ABRASIVES
78072722780

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 107 in de longitud, banda de 8 in de ancho
Artículo MI #04153413
No. Fabricante 78072722780
Precio55.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072722780

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 107 in de longitud, banda de 8 in de ancho
Artículo MI #04153413
No. Fabricante 78072722780

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    107 pulg.
  • Ancho de la correa
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    78072722780

Descripción general

Descripción del fabricante
78072722780 R228 60-X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"