Motion
69957323880

NORTON ABRASIVES
69957323880

Desbarbado recubierto de metal, banda de rectificado - 100 grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 75 in de longitud de banda, 37 in de ancho de banda
Artículo MI #04153456
No. Fabricante 69957323880
Precio178.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957323880

Desbarbado recubierto de metal, banda de rectificado - 100 grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 75 in de longitud de banda, 37 in de ancho de banda
Artículo MI #04153456
No. Fabricante 69957323880
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
Precio178.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    100
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    69957323880

Descripción general

Descripción del fabricante
69957323880 R215 100-X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good