Motion
66261109235

NORTON ABRASIVES
66261109235

Rollo de lija de sin cortar - grano P180, óxido de aluminio, anchura de 1-1/2 in, 50 yardas de largo
Artículo MI #04153654
No. Fabricante 66261109235
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261109235

Rollo de lija de sin cortar - grano P180, óxido de aluminio, anchura de 1-1/2 in, 50 yardas de largo
Artículo MI #04153654
No. Fabricante 66261109235

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud del rodillo
    50 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    P180

Descripción general

Descripción del fabricante
66261109235 K227 P180-J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"