Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda5/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 63642502576 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg., un ancho de rueda de 5/8 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.40 lbs, adecuada para un afilado agresivo en áreas estrechas.
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502576