Motion
63642502577

NORTON ABRASIVES
63642502577

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 5/8 pulg.
Artículo MI #04153735
No. Fabricante 63642502577
Price$6.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502577

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 5/8 pulg.
Artículo MI #04153735
No. Fabricante 63642502577

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4 pulg.
  • Wheel Diameter  
    1 in
  • Ancho de rueda
    5/8 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 63642502577 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 5/8 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.40 lbs, ideal para desbarbado en áreas confinadas.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502577

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502577 1 X 5/8 X 1/4 80 GRIT A/O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo