Motion
63642502578

NORTON ABRASIVES
63642502578

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 5/8 pulg.
Artículo MI #04153736
No. Fabricante 63642502578
Precio6.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502578

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 5/8 pulg.
Artículo MI #04153736
No. Fabricante 63642502578

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 63642502578 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg., un ancho de rueda de 5/8 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.40 lb, adecuada para un acabado fino en espacios confinados.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502578

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502578 1 X 5/8 X 1/4 120 GRIT A/O

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good