Motion
63642502582

NORTON ABRASIVES
63642502582

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04153743
No. Fabricante 63642502582
Precio5.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502582

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04153743
No. Fabricante 63642502582

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 63642502582 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.50 lbs, adecuada para mezcla fina.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502582

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502582 1 X 1 X 1/4 120 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo