Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP80
- Descripción largaLa 69957394184 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de P80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para amolado y mezclado de uso general.
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO69957394184