Motion
63642502609

NORTON ABRASIVES
63642502609

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04153757
No. Fabricante 63642502609
Precio11.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502609

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04153757
No. Fabricante 63642502609
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
Precio11.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 63642502609 es una rueda de aleta montada hecha de abrasivo de óxido de aluminio en una grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 2-1/2 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 20,000 rpm, adecuada para tareas de preparación, mezcla y acabado de superficies.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502609

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502609 2-1/2 X 1 X 1/4 80 GRIT A/O

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"