Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda5/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 63642502625 es una rueda de aletas montada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio en una grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada, un ancho de rueda de 5/8 pulgadas y una velocidad máxima de 30,000 rpm, adecuada para desbarbado de alta velocidad y mezclado superficial.
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502625