Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 63642502628 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.40 lbs, adecuada para amolado y desbarbado agresivo.
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502628