Motion
63642502629

NORTON ABRASIVES
63642502629

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04153777
No. Fabricante 63642502629
Precio7.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502629

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04153777
No. Fabricante 63642502629

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 63642502629 es una rueda de aletas montada con abrasivo de óxido de aluminio en una grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 30,000 rpm, diseñada para desbarbado de alta velocidad y esmerilado de uso general.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502629

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502629 1 X 1 X 1/4-20 80 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"