Motion
63642502632

NORTON ABRASIVES
63642502632

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda 1-3/8 in, Ancho de rueda 5/8 in
Artículo MI #04153782
No. Fabricante 63642502632
Precio8.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502632

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda 1-3/8 in, Ancho de rueda 5/8 in
Artículo MI #04153782
No. Fabricante 63642502632

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de rueda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 63642502632 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., diámetro de rueda de 1-3/8 pulg., ancho de rueda de 5/8 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.40 lbs, ideal para amolado agresivo en espacios reducidos.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502632

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502632 1-3/8 X 5/8 X 1/4-20 60GRIT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"