Motion
63642502633

NORTON ABRASIVES
63642502633

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 1-3/8 in, Ancho de rueda 5/8 in
Artículo MI #04153783
No. Fabricante 63642502633
Precio9.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502633

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 1-3/8 in, Ancho de rueda 5/8 in
Artículo MI #04153783
No. Fabricante 63642502633

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de rueda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 63642502633 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 1-3/8 pulg., un ancho de rueda de 5/8 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.40 lb, ideal para desbarbado y preparación de superficies en áreas confinadas.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502633

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502633 1-3/8 X 5/8 X 1/4-20 80 GRIT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo