Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1-5/8 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 63642502640 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 1-5/8 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para acabado fino en espacios reducidos.
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502640