Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 63642502642 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.80 lb, lo que la hace ideal para el amolado pesado y la preparación de superficies.
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502642