Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 63642502644 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 1.30 lbs, adecuada para acabado fino y preparación de superficies.
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502644
Descripción general
Descripción del fabricante
63642502644 2 X 1/2 X 1/4-20 120GRIT A/O