Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 63642502654 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 1.80 lbs, adecuada para amolado, mezclado y remoción de materiales de alta resistencia.
- RPM Máx.20000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502654