Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 63642502655 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 20000 rpm, ideal para la molienda de uso general y la preparación de superficies.
- RPM Máx.20000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502655