Motion
63642502659

NORTON ABRASIVES
63642502659

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 3 in, Ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04153807
No. Fabricante 63642502659
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502659

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 3 in, Ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04153807
No. Fabricante 63642502659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 63642502659 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 1.30 lbs, ideal para mezclas de uso general.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502659

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502659 3 X 1/2 X 1/4-20 80 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno